Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA Profi 150 20991 Akku Poliermaschine 230 V/AC, 240 V/AC 650 W 2000 - 6400 U/min 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1970234-BP
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     20991
EAN/GTIN:
     4006132209911
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
APA Profi 150 20991 Akku Poliermaschine 230 V/AC,240 V/AC 650 W 2000 - 6400 U/min 150 mm

Profi Poliermaschine 230V Ø 150mm

Geschwindigkeit in 6 Stufen einstellbar

Die Profi-Poliermaschine von APA bringt Ihren Lack wieder zum Glänzen. Die Geschwindigkeit ist in 6 Stufen einstellbar. Für ein komfortables Arbeiten lässt sich der D-Griff verstellen.

Ausstattung:
Stützteller: Ca. ø 150 mm

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC,240 V/AC · Drehzahl (max.): 6400 U/min · Drehzahl (min.): 2000 U/min · Gewicht: 2255 g · Kabellänge (Details): 2 m · Leistung: 650 W · Polierkörper-Ø: 150 mm · Produktabmessung, Breite: 15 cm · Produktabmessung, Höhe: 14.5 cm · Produktabmessung, Länge: 32 cm

Lieferumfang:
Poliermaschine,Stützteller,Polierscheibe,D-Griff,Zusatzhandgriff,Maulschlüssel,Innensechskantschlüssel,Paar Kohlebürsten

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
14.5 cm
Produktabmessung, Länge:
32 cm
Produktabmessung, Breite:
15 cm
Drehzahl-Bereich:
2000 - 6400 U/min
Marke:
APA
Polierkörper-Ø:
150 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC | 240 V/AC
Drehzahl (min.):
2000 U/min
Leistung:
650 W
Kabellänge (Details):
2 m
Drehzahl (max.):
6400 U/min
Gewicht:
2255 g
Produkt-Art:
Akku Poliermaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 75,77*
€ 95,65*
€ 4,00*
ab € 59,57*
€ 95,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.