Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components 195731 Füllstandsschalter Bausatz 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-195731-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     HB 27.1
EAN/GTIN:
     4016138195736
Suchbegriffe:
Conrad Components
HB 27.1
195731
Conrad Components 195731 Füllstandsschalter Bausatz 12 V/DC

Füllstands-Schalter

Ideal für Aquarien und automatische Blumengießanlagen

Für sämtliche Flüssigkeits-Füllstands-Steuerungen wie z. B. einer automatischen Blumengießanlage: Mittels zweier Elektroden (Blechstreifen, rostfreier Draht), die Sie einfach in den Boden Ihres Blumenbeetes oder Blumentopfes stecken, wird der ohmsche Widerstand des Gartenbodens oder der Blumenerde gemessen. Steigt durch zunehmende Austrocknung der Erde der Widerstand schaltet ein Relais z.B. eine kleine Wasserpumpe.

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz · Betriebsspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stromaufnahme: 40 mA

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 45 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Conrad Components
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Bausatz
Betriebsspannung:
12 V/DC
Ausgangsleistung:
8 A/250 V/AC
Stromaufnahme:
40 mA
Produkt-Art:
Füllstandsschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,58*
€ 15,79*
Lager 102
134
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 15,80*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,22*
€ 28,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
0720106
ab € 11,78*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11335620
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.