Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1890520750 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 7.50 m Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1952476-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1890520750
EAN/GTIN:
     4050118629422
Suchbegriffe:
Weidmüller
1890520750
SAIL-M12BG-8S7.5U
Weidmüller 1890520750 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 7.50 m Polzahl: 8 1 St.

Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert SAIL-M12BG-8S7.5U

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Buchse, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Außen-Durchmesser: 6.30 · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 7.50 m · Kodierung: A · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.25 mm² · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 30 V · Nennstrom: 2 A · Polzahl: 8 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder

Weitere Informationen:
Kabellänge:
7.50 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Weidmüller
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
A
Farbe:
schwarz
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Polzahl:
8
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
1890520750
Typ (Hersteller-Typ):
SAIL-M12BG-8S7.5U
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
30 V
Außen-Durchmesser:
6.30
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.25 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,85*
€ 38,69*
€ 5,46*
ab € 43,10*
€ 55,94*
Frei Haus
ab € 44,22*
€ 57,04*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,09*
€ 58,28*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 57,75*
€ 71,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.