Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

75257 LEGO® STAR WARS™ Millennium Falcon™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1934660-BP
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     75257
EAN/GTIN:
     5702016370799
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
spielzeug-bausätze lego
75257 LEGO® STAR WARS™ Millennium Falcon™

LEGO® STAR WARS™ 75257 Millennium Falcon™

Das Modell „Millennium Falke“ (75257) von LEGO® Star Wars inspiriert Kinder und Erwachsene. Der legendäre corellianische Frachter besitzt eine Reihe von Details, z. B. drehbare obere und untere Geschütztürme, 2 Shooter mit Federmechanismus, eine absenkbare Rampe und ein aufklappbares Cockpit mit Platz für 2 Minifiguren. Die Dachelemente lassen sich öffnen und bringen ein detailliertes Inneres zum Vorschein, in dem Kinder Szenen aus dem Film „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ mit den Charakteren Finn, Chewbacca, Lando Calrissian, Boolio, C-3PO, R2-D2 und D-O nachspielen können. Das ikonische LEGO Star Wars Set ist eine tolles Geschenk für jeden Fan.

Ausstattung:
Enthält 7 LEGO® Star Wars Figuren: Finn, Chewbacca, C-3PO, Lando Calrissian und Boolio als Minifiguren sowie die Droiden R2-D2 und D-O als LEGO Figuren. · Zu den äußeren Merkmalen des Modells „Millennium Falke“ von LEGO® Star Wars™ gehören drehbare obere und untere Geschütztürme (in den unteren Geschützturm passen 2 Minifiguren), 2 Shooter mit Federmechanismus, eine absenkbare Rampe und ein aufklappbares Cockpit mit Platz für 2 Minifiguren. · Zu den inneren Merkmalen gehören ein Frachtraum mit 2 Containern, ein Navigationscomputer mit drehbarem Stuhl, eine Couch mit Dejarik-Holospieltisch, Koje, verstecktes Schmuggelfach und einem Hyperantrieb mit Werkzeug für Reparaturen. · Zur Ausrüstung gehören Chewbaccas Bowcaster und die Blaster von Finn und Lando. · Der legendäre corellianische Frachter regt zum Nachspielen der Szenen aus dem Film „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ an. · Das LEGO® Star Wars Set ist ein tolles Geschenk zum Geburtstag, zu Weihnachten oder einfach als Sammlerstück für jede andere Gelegenheit. · Das Raumschiff ist 14 cm hoch, 44 cm lan und 32 cm breit.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 9 Jahre · Ausführung (allgemein): Millennium Falcon™ · LEGO Teile: 1351 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.

Hinweis:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Marke:
LEGO StarWars
LEGO Teile:
1351
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Ausführung (allgemein):
Millennium Falcon™
Altersklasse:
ab 9 Jahre
Produkt-Art:
LEGO® STAR WARS™
Weitere Suchbegriffe: LEGO StarWars, 75257, Legosteine, Lego, LegoBaukasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 6,90*
ab € 105,47*
€ 129,85*
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 109,22*
€ 134,11*
€ 6,78*
ab € 111,33*
€ 136,85*
Frei Haus
ab € 112,42*
€ 137,87*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 115,69*
€ 141,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.