Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-BTM160 ZI-BTM160 Betonmischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1934308-BP
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-BTM160
EAN/GTIN:
     9120039233390
Suchbegriffe:
Betonmischer
betonmischer 160 liter
betonmischer
Betonmischer ZI-BTM160

Verwindungssteife Konstruktion
Keine Selbsteinschaltung nach Stromausfall
Fuß-Pedal zum Trommel schwenken

Gusseiserner Zahnkranz sorgt für eine lange Lebensdauer

Ausstattung:
160 l Trommel, kugelgelagert

Technische Daten:
Gewicht: 57 kg · Produkt-Art: Betonmischer · Produktabmessung, Breite: 765 mm · Produktabmessung, Höhe: 520 mm · Produktabmessung, Tiefe: 790 mm · Schallleistungspegel: 95 dBA · Tank Fassungsvermögen: 160 l

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
790 mm
Produktabmessung, Höhe:
520 mm
Produktabmessung, Breite:
765 mm
Marke:
Zipper
Schallleistungspegel:
95 dBA
Tank Fassungsvermögen:
160 l
Gewicht:
57 kg
Produkt-Art:
Betonmischer
Weitere Suchbegriffe: Zipper, ZI-BTM160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,16*
€ 396,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,18*
€ 388,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,46*
€ 368,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,59*
€ 350,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,11*
€ 327,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.