Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Modularstecker 2606002 Stecker, gerade Polzahl 6P6C Transparent 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1933906-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     2606002
EAN/GTIN:
     4011376752239
Suchbegriffe:
Modularstecker
Western stecker
Westernstecker
westernstecker rj12
BKL Electronic Modularstecker 2606002 Stecker, gerade Polzahl 6P6C Transparent 100 St.

Modularstecker

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Herstellerfarbe: Transparent · Kontaktmaterial: PC, V2 nach UL 94 · Netzwerk-Spezifikation: CAT 3 · Polzahl: 6P6C · Stecker-Norm: RJ12 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Stecker-Norm:
RJ12
Marke:
BKL Electronic
Farbe:
transparent
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Polzahl:
6P6C
Typ (Hersteller-Typ):
2606002
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
PC|ツ| V2 nach UL 94
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: westernstecker, BKL Electronic, 2606002, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,52*
€ 28,12*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 19,29*
€ 28,13*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 42,44*
€ 57,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,13*
€ 33,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,79*
€ 33,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,40*
€ 31,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,44*
€ 29,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,65*
€ 26,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,43*
€ 26,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,08*
€ 26,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1929* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.