Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 075173 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 5.50 mm 2.50 mm 5.00 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1933835-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     075173
EAN/GTIN:
     4011376751133
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
BKL Electronic 075173 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 5.50 mm 2.50 mm 5.00 m 1 St.

Niedervolt-Anschlusskabel Stecker gewinkelt

Niedervolt-Stecker
offene Kabelenden

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Niedervolt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Außen-Durchmesser: 5.50 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 2.50 mm · Kabellänge: 5.00 m · Leitungs-Querschnitt: 0.50 mm² · Schaft-Länge: 9.50 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Niedervolt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
Marke:
BKL Electronic
Innen-Durchmesser:
2.50 mm
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
075173
Typ (Hersteller-Typ):
075173
Außen-Durchmesser:
5.50 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt
Leitungs-Querschnitt:
0.50 mm²
Schaft-Länge:
9.50 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 075173, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,58*
€ 9,64*
Lager 102
187
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 9,65*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,22*
€ 14,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.