Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH 27533A Karabiner D5x50A 5 mm x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1933452-BP
Hersteller:
     MFH
Herst.-Nr.:
     27533A
EAN/GTIN:
     4044633034977
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Karabiner 5 mm x 50 mm Aluminium

Aus stabilen Aluminium
Kompakt, leicht und sicher
Für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten

Praktischer Karabiner zum einfachen befestigen von Accessoire z.B. am Rucksack, Gürtel, Zeltstange und vieles weitere. Nicht geeignet zum Klettern oder Abseilen von Personen.

Technische Daten:
Farbe: Aluminium · Material: Aluminium · Produkt-Art: Karabiner · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 5 mm x 50 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Marke:
MFH
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Produkt-Art:
Karabiner
Weitere Suchbegriffe: mfh karabiner, karabiner, MFH, 27533A, D5x50A, Schlüsselanhänger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
169
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 3,07*
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 3,18*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,75*
€ 4,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.