Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA 16626 Automatikladegerät 12 V 27 A, 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1933034-BP
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     16626
EAN/GTIN:
     4006132166269
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
APA 16626 Automatikladegerät 12 V 27 A,4 A

Automatik-Batterie-Ladegerät 12 V, 4 A

Schaltet automatisch in den Erhaltungsmodus, wenn die Batterie vollständig geladen ist

Mit dem Ladegerät von APA können verschiedene Arten von Blei-Säure-Akkus (Batterien), wie zum Beispiel: Nassbatterien (WET, Flüssig-Elektrolyt), Gel-Batterien (geleeartiges Elektrolyt), AGM-Batterien (Elektrolyt in Glasfaservlies) und wartungsfreie Blei-Säure-Batterien (MF) aufgeladen werden. Ausgestattet ist das Ladegerät mit drei Ladestufen.
Die großen LED-Kontrolleuchten informieren sie über den Ladestatus und warnen Sie bei Verpolung. Ist die Fahrzeugbatterie vollständig geladen, schaltet sich das Ladegerät automatisch ab. Das Automatik-Batterie-Ladegerät von APA ist automatisch gegen Funken, Verpolung, Kurzschluss und thermischer Überlastung gesichert.


Ausstattung:
Automatische Sicherung: Bei Funken, Verpolung, Kurzschluss und thermischer Überlastung

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V/AC · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 85 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 20 Ah · Geeignet für (Autobatterien): AGM,Blei-Gel,Blei-Säure · Gewicht: 1.38 kg · Kabellänge: 1.70 m · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Ladungserhaltung · Ladestrom bei 12V: 27 A,4 A · Produktabmessung, Breite: 14.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 17 cm · Produktabmessung, Tiefe: 9 cm

Lieferumfang:
Batterieladegerät,4x Kabelhalter,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.70 m
Abmessungen:
(B x H x T) 14.5 x 17 x 9 cm
Produktabmessung, Tiefe:
9 cm
Produktabmessung, Höhe:
17 cm
Produktabmessung, Breite:
14.5 cm
Marke:
APA
Ladestrom bei 12V:
27 A | 4 A
Akkuspannung (LOV):
12 V
Geeignet für (Autobatterien):
AGM | Blei-Gel | Blei-Säure
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Ladungserhaltung
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
85 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
20 Ah
Betriebsspannung (LOV):
230 V/AC
Gewicht:
1.38 kg
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autobatterieladegerät 12v, autoladegerät, APA, 16626, Automatik, Batterie, Ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 26,70*
€ 39,42*
€ 4,00*
ab € 20,70*
€ 39,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.