| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1931708-BP Herst.-Nr.: 18-0094 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 18-0094 Batterieclip 1x 9 V Block Druckknopfanschluss (L x B x H) 24.5 x 11.8 x 7.3 mm
Batterieclip für 9 V-Block
Hochleistungs-Batterieclip Kunststoff-Ausführung T-Ausführung
Hochleistungs-Batterieclip mit 150 mm langen Kabel. Die Kabelenden sind abisoliert und verzinnt.
Ausstattung: Batterieklemmen mit abisolierten und verzinnten Enden
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Druckknopfanschluss · Ausführung (allgemein): T-Ausführung · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Batteriegröße: 9 V Block · Produktabmessung, Breite: 11.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.3 mm · Produktabmessung, Länge: 24.5 mm · Weitere technische Daten: Kabellänge: 150 mm · Zellen-Zahl: 1
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 24.5 x 11.8 x 7.3 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 7.3 mm | Produktabmessung, Länge: | 24.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 11.8 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Passend für Batteriegröße: | 9 V Block | Farbe: | schwarz | Anschluss (Batterien): | Druckknopfanschluss | Ausführung (allgemein): | T-Ausführung | Zellen-Zahl: | 1 | Produkt-Art: | Batterieclip |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 18-0094, BS-ER-1, Druckknopfanschluss, 9V Block |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,38* | € 0,66* | | | | Lager 102 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,37* | € 0,68* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 5,71* | € 8,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|