| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1927246-BP Herst.-Nr.: 7708984 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS TCDTZK09DMSK 7708984 D-SUB Buchsenleisten-Set 180 ° Polzahl (num): 9 Lötkelch 1 St.
D-SUB Buchsenleisten-Set Anzahl Reihen: 2 Polzahl (num): 9
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 500 · Herstellerfarbe: Vernickelt · Kontaktart (D-SUB): gedrehte Kontakte · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Material (Details): Zinkdruckguss · Polzahl (num): 9 · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Metallgehäuse,mit Verriegelungsschrauben und Rändelkopf,inkl. Kabeltülle,Kabelausgang gerade · Temperaturbereich (Details): -40 °C bis 105 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Vernickelt | Marke: | TRU COMPONENTS | Farbe: | grau | Steckverbinder-Besonderheiten: | mit Metallgehäuse | mit Verriegelungsschrauben und Rändelkopf | inkl. Kabeltülle | Kabelausgang gerade | Anschluss (Bauelemente): | Lötkelch | Kontaktoberfläche: | Vergoldet | Kontaktart (D-SUB): | gedrehte Kontakte | Herst.-Teilenr.: | 7708984 | Typ (Hersteller-Typ): | TCDTZK09DMSK | Material (Details): | Zinkdruckguss | Polzahl: | 9 | Steckverbinder-Bauform: | Buchsenleiste|ツ| gerade | Anzahl Reihen: | 2 | Anschlusswinkel: | 180 ° | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: | 500 | Temperaturbereich (Details): | -40 °C bis 105 °C | Produkt-Art: | D-SUB Buchsenleisten-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,12* | € 9,68* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,30* | € 9,70* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,54* | € 20,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|