Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TCD45ZF37DMPK 7708740 D-SUB Stiftleisten-Set 45 ° Polzahl (num): 37 Lötkelch 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1927185-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     7708740
EAN/GTIN:
     4064161281360
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 37 pol
TRU COMPONENTS TCD45ZF37DMPK 7708740 D-SUB Stiftleisten-Set 45 ° Polzahl (num): 37 Lötkelch 1 St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 37

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 45 ° · Anzahl Reihen: 2 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 500 · Herstellerfarbe: Vernickelt · Kontaktart (D-SUB): gedrehte Kontakte · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Material (Details): Zinkdruckguss · Polzahl (num): 37 · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Metallgehäuse,inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40,inkl. Kabeltülle,Kabelausgang seitlich · Temperaturbereich (Details): -45 °C bis 105 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Vernickelt
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Metallgehäuse | inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40 | inkl. Kabeltülle | Kabelausgang seitlich
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktart (D-SUB):
gedrehte Kontakte
Herst.-Teilenr.:
7708740
Typ (Hersteller-Typ):
TCD45ZF37DMPK
Material (Details):
Zinkdruckguss
Polzahl (num):
37
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
45 °
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
500
Temperaturbereich (Details):
-45 °C bis 105 °C
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder abgewinkelt, TRU COMPONENTS, 7708740, TCD45ZF37DMPK, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,17*
€ 29,71*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 20,15*
€ 29,72*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 42,17*
€ 55,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.