Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA 16703 Schnellkontakt Ringösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926898-BP
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     16703
EAN/GTIN:
     4006132167037
Suchbegriffe:
APA
16703
Motorrad
Moped
APA 16703 Schnellkontakt Ringösen

Adapterkabel mit Ringösen ca. 8 mm

Wasserdichter Verbindungsstecker
Inkl. M8 Schrauben

Zubehör für alle APA-Mikroprozessor-Batterie-Ladegeräte mit Schnellsteckverbindung. Die Kabeladapter dienen als Vorbereitung für einen bequemen Anschluss, speziell für schwer zugängliche Batterien. Diese sind mit einem wasserdichten Verbindungsstecker ausgestattet.

Technische Daten:
Gewicht: 0.065 kg · Kabellänge: 0.50 m · Produktabmessung, Breite: 2 cm · Produktabmessung, Höhe: 2 cm · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Hinweis:
Kompatibel: Art.-Nr. 16496, 16617, 16618, 16619, 16621, 16622, 16633
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 50 mm x 2 cm x 2 cm
Produktabmessung, Höhe:
2 cm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
2 cm
Marke:
APA
Gewicht:
0.065 kg
Produkt-Art:
Schnellkontakt Ringösen
Weitere Suchbegriffe: Roller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,45*
€ 12,55*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 12,57*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 11,11*
€ 15,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.