Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArrowMax Motorritzel Modul-Typ: 1.0 Bohrungs-Ø: 5 mm Anzahl Zähne: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926853-BP
Hersteller:
     ArrowMax
Herst.-Nr.:
     AM-601016
EAN/GTIN:
     4895175907287
Suchbegriffe:
ArrowMax
AM-601016
ArrowMax Motorritzel Modul-Typ: 1.0 Bohrungs-Ø: 5 mm Anzahl Zähne: 16

Ultra Pinion Motorritzel Modul-Typ 1.0, 16 Zähne

Im Wettbewerb erprobt, für Ihr Modell perfekt
Ultra Pinion Motorritzel von ArrowMax bestehen aus Federstahl und sind somit extrem stabil, aber gleichzeitig ultra leicht.
Mit dem Standardmodul-Typ 1.0 sind Sie perfekt geeignet für Ihr Modell im Maßstab 1:8.
Die Motorritzel sind für alle standardmäßigen 5mm Motorwellen geeignet.

Technische Daten:
Anzahl Zähne: 16 · Bohrungs-Ø: 5 mm · Modul-Typ: 1.0

Lieferumfang:
Motorritzel,Madenschraube

Weitere Informationen:
Marke:
ArrowMax
Anzahl Zähne:
16
Modul-Typ:
1.0
Bohrungs-Ø:
5 mm
Produkt-Art:
Motorritzel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 14,58*
€ 4,00*
ab € 8,74*
€ 14,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.