Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst RF 60 Filtermaterial (B x H) 60 mm x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926501-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920340101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EBM Papst
9920340101
RF 60
papst
EBM Papst RF 60 Filtermaterial (B x H) 60 mm x 60 mm

Ersatzfiltermatte RF 60

Passende Ersatzfiltermatte von EBM Papst für Standard Lüftergrößen.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm

Lieferumfang:
EBM Papst Ersatzfiltermatte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 60 mm x 60 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
EBM Papst
Produkt-Art:
Filtermaterial
Weitere Suchbegriffe: ebm ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,24*
€ 11,36*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 11,38*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 18,04*
€ 25,15*
€ 3,50*
ab € 21,50*
€ 29,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.