Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 9544014101 Radiallüfter 230 V 80 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926474-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9544014101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
EBM Papst 9544014101 Radiallüfter 230 V 80 m³/h

Radiallüfter Papst RG 125-19/56

Kugelgelagert
Robuste Ausführung

Radialgebläse der AC Radialgebläse Serie RG von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 2550 U/min · Leistung: 20 W · Luftdurchsatz: 80 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Lieferumfang:
EBM Papst Radialgebläse

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 180 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
EBM Papst
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Luftdurchsatz:
80 m³/h
Drehzahl:
2550 U/min
Leistung:
20 W
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Radiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ebm, radiallüfter, EBM Papst, 9544014101, RG 125-19/56, 813-547, papst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,55*
€ 124,77*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 97,14*
€ 124,78*
€ 3,50*
ab € 102,70*
€ 129,68*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 181,88*
€ 223,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 4,83*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 10,96*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 12,50*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 7,42*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 5,77*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.