Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech DTPK25-M-HDS44-W-K 6355-8056-13 D-SUB Buchsenleisten-Set 180 ° Polzahl: 44 Lötkelch 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1925143-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8056-13
EAN/GTIN:
     4064161280134
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
encitech DTPK25-M-HDS44-W-K 6355-8056-13 D-SUB Buchsenleisten-Set 180 ° Polzahl (num): 44 Lötkelch 1 St.

Buchsenleiste, gerade

D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 44

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 3 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 100 · Herstellerfarbe: Silber · Kontaktart (D-SUB): gestanzte Kontakte · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Material (Details): Kunststoff · Polzahl (num): 44 · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kunststoffgehäuse metallisiert,inkl. Rändelschrauben 4-40,inkl. Kabeltülle,Kabelausgang gerade · Temperaturbereich (Details): -55 °C bis 105 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
encitech
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kunststoffgehäuse metallisiert | inkl. Rändelschrauben 4-40 | inkl. Kabeltülle | Kabelausgang gerade
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktart (D-SUB):
gestanzte Kontakte
Herst.-Teilenr.:
6355-8056-13
Typ (Hersteller-Typ):
DTPK25-M-HDS44-W-K
Material (Details):
Kunststoff
Polzahl:
44
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
3
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
100
Temperaturbereich (Details):
-55 °C bis 105 °C
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, encitech, 6355-8056-13, DTPK25-M-HDS44-W-K, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,60*
€ 13,77*
Lager 102
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,79*
6 Tage
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,07*
€ 28,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,79*
€ 16,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.