Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech DTSL37-SJSRG-S-DBS-W-K 6355-8090-14 D-SUB Buchsenleisten-Set 45 ° Polzahl: 37 Lötkelch 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1924885-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8090-14
EAN/GTIN:
     4064161279176
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 polig buchs...
encitech DTSL37-SJSRG-S-DBS-W-K 6355-8090-14 D-SUB Buchsenleisten-Set 45 ° Polzahl (num): 37 Lötkelch 1 St.

D-SUB Buchsenleisten-Set

D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 37

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 45 ° · Anzahl Reihen: 2 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 100 · Herstellerfarbe: Vernickelt · Kontaktart (D-SUB): gestanzte Kontakte · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Material (Details): Zinkdruckguss · Polzahl (num): 37 · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Metallgehäuse,inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40,inkl. Kabeltülle,Kabelausgang seitlich · Temperaturbereich (Details): -40 °C bis 105 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Vernickelt
Marke:
encitech
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Metallgehäuse | inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40 | inkl. Kabeltülle | Kabelausgang seitlich
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktart (D-SUB):
gestanzte Kontakte
Herst.-Teilenr.:
6355-8090-14
Typ (Hersteller-Typ):
DTSL37-SJSRG-S-DBS-W-K
Material (Details):
Zinkdruckguss
Polzahl:
37
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
45 °
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
100
Temperaturbereich (Details):
-40 °C bis 105 °C
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, encitech, 6355-8090-14, DTSL37-SJSRG-S-DBS-W-K, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,55*
€ 18,29*
Lager 102
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 18,30*
6 Tage
7
pro Stück
€ 6,99*
ab € 26,61*
€ 36,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,30*
€ 21,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,27*
€ 21,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,62*
€ 18,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.