Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVS Nachrichtentechnik SHT-7 3-Kanal Handsender Reichweite max. (im Freifeld): 700 m 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-192481-BP
Hersteller:
     SVS Funksysteme
Herst.-Nr.:
     00330.00
EAN/GTIN:
     4016138033502
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk-handsender 3 kanal
funk handsender
SVS Nachrichtentechnik SHT-7 3-Kanal Handsender Reichweite max. (im Freifeld): 700 m 12 V/DC

3-Kanal Handsender SHT-7

Made in Germany
Reichweite im Freifeld bis zu 700 m
Fernsteuerung von bis zu 3 Funktionen

Der Handsender SHT-7 ermöglicht die Fernbedienung von bis zu 3 Funktionen eines Funkmoduls oder Empfängers der Funkserie SH-7. Die Handsender der Funkserie SH-7 sind für allgemeine Aufgaben einer Fernsteuerung die Standardlösung. Die Reichweite beträgt im Freifeld bis zu 700m.

Durch geeignetes einstellen des Codes über einen Codierschalter können auch mehrere Empfänger gleichzeitig angesteuert werden.

Ausstattung:
Extrem geringe Stromaufnahme im Standby
Robust gegenüber mechanischen Einwirkungen und ESD
Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
Steuerfunktionen: 3 Tasten
Max. Stromaufnahme: 14 mA (Standby 0mA)
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 3 · Ausführung (Bausatz/Baustein): Fertiggerät · Betriebsspannung: 12 V/DC · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3-Kanal · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 700 m · Sende-Frequenz: 434 MHz

Lieferumfang:
Handsender,Batterie,Anleitung

Hinweis:
Passende Empfänger und Module - siehe optionales Zubehör.
Die Freifeldreichweite wird nur unter optimalen Bedingungen erreicht.
Achtung: Produkte der Funkserie SH-7 sind nicht kompatibel zu Produkten der Funkserie SH-12.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 37 x 19 mm
Anzahl Kanäle:
3
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
37 mm
Marke:
SVS Nachrichtentechnik
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3-Kanal
Typ (Hersteller-Typ):
SHT-7
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Fertiggerät
Reichweite max. (im Freifeld):
700 m
Betriebsspannung:
12 V/DC
Sende-Frequenz:
434 MHz
Produkt-Art:
Handsender
Weitere Suchbegriffe: SVS Nachrichtentechnik, 00330.00, SHT-7, funkschaltmodul, funkschaltmodule
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
137
Frei Haus
ab € 49,54*
€ 66,29*
€ 4,00*
ab € 42,03*
€ 66,46*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 88,25*
€ 113,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SVS Funksysteme
00371.93
ab € 106,90*
Sonstiges
SVS Funksysteme
00373.93
ab € 88,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.