Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech DCMR25-FK-HDP44-W-K 6355-8066-03 D-SUB Stiftleisten-Set 90 ° Polzahl: 44 Lötkelch 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1924655-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8066-03
EAN/GTIN:
     4064161278094
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 44 polig
encitech DCMR25-FK-HDP44-W-K 6355-8066-03 D-SUB Stiftleisten-Set 90 ° Polzahl (num): 44 Lötkelch 1 St.

D-SUB Stiftleisten-Set

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 44

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 90 ° · Anzahl Reihen: 3 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 100 · Herstellerfarbe: Vernickelt · Kontaktart (D-SUB): gestanzte Kontakte · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Material (Details): Zinkdruckguss · Polzahl (num): 44 · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Metallgehäuse,inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40,inkl. Kabeltülle,Kabelausgang seitlich · Temperaturbereich (Details): -40 °C bis 105 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Vernickelt
Marke:
encitech
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Metallgehäuse | inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40 | inkl. Kabeltülle | Kabelausgang seitlich
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktart (D-SUB):
gestanzte Kontakte
Herst.-Teilenr.:
6355-8066-03
Typ (Hersteller-Typ):
DCMR25-FK-HDP44-W-K
Material (Details):
Zinkdruckguss
Polzahl:
44
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
3
Anschlusswinkel:
90 °
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
100
Temperaturbereich (Details):
-40 °C bis 105 °C
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder stecker, encitech, 6355-8066-03, DCMR25-FK-HDP44-W-K, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,27*
€ 19,31*
Lager 102
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,68*
€ 19,33*
7 Tage
9
pro Stück
€ 6,99*
ab € 28,22*
€ 39,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,33*
€ 23,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,24*
€ 22,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,70*
€ 21,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,67*
€ 19,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,37*
€ 19,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,68*
€ 15,09
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.