Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Wechselrichter 2000 VA 12 V/DC - 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1924403-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     CIN122200000
EAN/GTIN:
     8719076037514
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Victron Energy Wechselrichter 2000 VA 12 V/DC - 230 V

Wechselrichter Victron Phoenix C 12/2000

SinusMax – Spitzentechnik
Höchste Startleistung
Praktisch unbegrenzte Leistung durch Parallel-Schaltung und Drei-Phasenbetrieb

SinusMax – Spitzentechnik
Die Phoenix Wechselrichter-Baureihe wurde für den gewerblichen Einsatz entwickelt; sie eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Entwicklung zielte kompromisslos auf einen Wechselrichter mit sauberem
Sinusausgang bei hohem Wirkungsgrad. Durch Anwendung neuester Hybrid-HF-Technik war es möglich ein Qualitätsprodukt mit kompakten Abmessungen bei geringem Gewicht vorzustellen, das jede gewünschte
Leistung problemlos abgeben kann.

Höchste Startleistung
Ein wesentliches Merkmal der SinusMax Technologie ist die besonders hohe Startleistung. Mit konventioneller HF-Technik ist das nicht möglich. Phoenix Wechselrichter sind in der Lage die hohen Anlaufströme z.B. von
Kühlkompressoren, Werkzeugmotoren und ähnlichem zu verkraften.

Praktisch unbegrenzte Leistung durch Parallel-Schaltung und Drei-Phasenbetrieb
Bis zu sechs Wechselrichter-Einheiten können zur Leistungssteigerung parallel geschaltet werden. Sechs 24/3000 Einheiten können z.B. 15kW / 18kVA Leistung abgeben. Ein Drei-Phasenbetrieb ist auch möglich.

Lastumschaltung auf andere Wechselstromquellen: Der automatische Lastumschalter
Bei kleineren Leistungen empfehlen wir den Filax Automatik-Umschalter. Computer und andere empfindliche elektronische Geräte können damit praktisch unterbrechungsfrei weiterbetrieben werden, da die Schaltzeiten sehr kurz (unter 20 msec) sind.

Computer Schnittstellen
Alle Modelle haben einen RS-485 Zugang. Sie benötigen lediglich unser MK2 Interface (siehe auch unter Zubehör). Diese Schnittstelle übernimmt die galvanische Trennung zwischen der Wechselrichter und dem
Computer und konvertiert von RS-485 auf RS-232. Ein RS-232 zu USB Konvertierungskabel ist ebenfalls erhältlich. Mit unserer VEConfigure Software, die kostenlos von unserer Website www.victronenergy.com,
herunterladbar ist, können die Wechselrichter bedarfsgemäß angepasst werden. Hierzu gehört die Ausgangsspannung und Frequenz, die oberen und unteren Spannungsgrenzen und die Programmierung des
Relais. Das Relais kann z.B. zur Erzeugung von Signalen bei speziellen Situationen oder aber auch zum Start eines Generators genutzt werden. Die Wechselrichter können auch an VENet, das innovative Leistung Überwachungs-Netzwerk von Victron Energy, oder anderen rechnergestützten Regelungs- und Überwachungssystemen genutzt werden.

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 230 V · Eingangsspannung (num): 12 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 9,5 - 17 V · Gewicht: 12 kg · Leistung: 2000 VA · Produktabmessung, Breite: 255 mm · Produktabmessung, Höhe: 520 mm · Produktabmessung, Tiefe: 125 mm · Spitzen-Ausgangsleistung: 4000 W · Wirkungsgrad bei Nennlast: 92 %

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
125 mm
Produktabmessung, Höhe:
520 mm
Produktabmessung, Breite:
255 mm
Marke:
Victron Energy
Typ (Hersteller-Typ):
CIN122200000
Eingangsspannung (num):
12 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V
Leistung:
2000 VA
Wirkungsgrad bei Nennlast:
92 %
Spitzen-Ausgangsleistung:
4000 W
Eingangsspannungs-Bereich:
9|ツ|5 - 17 V
Gewicht:
12 kg
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, pv-wechselrichter hybrid, pv wechselrichter, victron inverter, Victron Energy, CIN122200000, wechselrichte, sinuswandle, spannungswandler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,75*
€ 616,42*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 729,09*
€ 847,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,29*
€ 1.008,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,94*
€ 994,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,45*
€ 948,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,47*
€ 902,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,09*
€ 867,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.