Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech 2750-0111-03 DJF-8 Befestigungsbolzen Metall 1 Set Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1923829-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2750-0111-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050005906492
encitech
2750-0111-03
DJF-8
encitech 2750-0111-03 DJF-8 Befestigungsbolzen Metall 1 Set Bulk

Befestigungsbolzen

Technische Daten:
Gewindetyp: UNC 4-40 · Herstellerfarbe: Metall · Material (Details): Stahl, vernickelt · Passend für Steckverbinder: D-SUB Gehäuse 9-polig,D-SUB Gehäuse 15-polig,D-SUB Gehäuse 25-polig,D-SUB Gehäuse 37-polig · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Länge:
8 mm
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Passend für Steckverbinder:
D-SUB Gehäuse 9-polig | D-SUB Gehäuse 15-polig | D-SUB Gehäuse 25-polig | D-SUB Gehäuse 37-polig
Herst.-Teilenr.:
2750-0111-03
Typ (Hersteller-Typ):
DJF-8
Material (Details):
Stahl, vernickelt
Gewindetyp:
UNC 4-40
Produkt-Art:
Befestigungsbolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 1,35*
9 Tage
156
28
€ 6,99*
ab € 0,90*
€ 1,35*
Lager 102
156
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.