Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATM 120T-P240 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 5 A Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1923281-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATM 120T-P240
EAN/GTIN:
     4251125201643
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 24v
tischnetzgerät
Dehner Elektronik ATM 120T-P240 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 5 A Stabilisiert

Tischnetzteil inkl. Anschlusskabel ATM 120T-P240 Medical Dehner Elektronik GmBH

Schutzklasse 2
Für medizinische Anwendungen zugelassen
ErP-Konform
Hoher Wirkungsgrad
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf
Sicherheit nach TÜV, CB, UL.
EMC: 60601-1-2 (Edition 4.0)

Ausstattung:
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf · DC-Hohlstecker 5,5 mm x 2,1 mm, Polarität + innen · Sicherheitsgeprüft nach EN-Norm, CB, UL · Typ: getaktet.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 1 · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Tischnetzteil, medizinisches Tischnetzteil · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (High) Details: 5 A · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Eingangsspannung (num): 110 V/AC,240 V/AC · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · ErP Status: Step 2 · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: Tischnetzteil · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 168 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Anschlusskabel und Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Länge:
168 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
ATM 120T-P240
Ausführung (allgemein):
Tischnetzteil|ツ| medizinisches Tischnetzteil
Eingangsspannung (num):
110 V/AC | 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Anschlüsse (Details):
1
Netzteiltyp:
Tischnetzteil
Ausgangsstrom (High) Details:
5 A
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tischnetzteil dehner elektronik, Dehner Elektronik, ATM 120T-P240, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,61*
€ 134,41*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 105,03*
€ 134,42*
€ 3,50*
ab € 110,73*
€ 139,79*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 182,96*
€ 225,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.