Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 2050870300 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Stecker 0.60 m Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1916144-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2050870300
EAN/GTIN:
     4050118442328
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weidmüller 2050870300 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Stecker 0.60 m Polzahl: 4 1 St.

Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert

Ihre Geräte in der Peripherie sollen mit großer Leistung versorgt werden. Mit unsere neuen M12-Steckverbinder sind mehr als 250 V und 2 A problemlos möglich. Die kompakten S- und T-codierten M12-Steckverbinder sind auf die Übertragung von bis zu 630 V AC bzw. 60 V DC und 12 A ausgelegt. Technische Daten: Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt: Nein, Halogene: Nein, PUR, schwarz, T

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12 · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 0.60 m · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 12 A · Polzahl: 4 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: Halogenfrei · Steckverbinder-Bauform: Stecker · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -50 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.60 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
12 A
Marke:
Weidmüller
Farbe:
schwarz
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12
Polzahl:
4
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
Halogenfrei
Herst.-Teilenr.:
2050870300
Typ (Hersteller-Typ):
SAIL-M12GM12G-T-3.0H
Nennstrom:
12 A
Nennspannung:
250 V
Steckverbinder-Bauform:
Stecker
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 35,61*
€ 45,95*
1
€ 5,46*
ab € 53,69*
€ 67,07*
1
Frei Haus
ab € 54,46*
€ 68,40*
50 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 55,91*
€ 69,85*
Lager 102
17 Tage
59
1
Frei Haus
ab € 71,65*
€ 84,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.