| |
|
| Artikel-Nr.: 102-191591-BP Herst.-Nr.: 40260 EAN/GTIN: 4037373402502 |
| |
|
| | |
| Sol Expert 40260 40260 Solar Hubschrauber
Solar-Holz-Hubschrauber
Detailgetreues Solar-Modell Hochwertige Solarzelle Lasergeschnittene Bauteile
Mit diesem Solar-Hubschrauber-Bausatz können Sie schnell und günstig in die Welt der Solarenergie einsteigen. Dabei lässt sich der Bausatz, dank lasergeschnittener Hölzer, komplett ohne Leim und Nägel aufbauen. Sobald genügend Licht auf die Solarzellen scheint, fängt der Rotor an, sich zu drehen.
Technische Daten: Altersklasse: ab 8 Jahre · Produktabmessung, Breite: 12.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 cm · Produktabmessung, Länge: 18 cm
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 18 x 12.5 x 6.5 cm | Produktabmessung, Höhe: | 6.5 cm | Produktabmessung, Länge: | 18 cm | Produktabmessung, Breite: | 12.5 cm | Marke: | Sol Expert | Altersklasse: | ab 8 Jahre | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Solar Hubschrauber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4037373402601, Sol Expert, 40260, Holz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,76* | € 9,39* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,13* | € 9,41* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,62* | € 11,82* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,13* | € 23,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|