Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex INTEX Excursion Set Schlauchboot + Paddel 68324NP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1911420-BP
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     68324NP
EAN/GTIN:
     6941057463247
Suchbegriffe:
Schlauchboot
schlauchboot
Intex INTEX Excursion Set Schlauchboot + Paddel 68324NP

INTEX Excursion Set Schlauchboot + Paddel

Abmessungen: 315 x 165 x 43 cm (L x B x H); 3 Luftkammern
Kapazität: 4 Personen; Mit Ausrüstungstasche
Max. Ladekapazität: 400 kg; 2 Ventile zum schnellen Ein- und Ablassen der Luft

Das Intex 4-Personen-Schlauchboot 68324NP ist leicht und kompakt, einfach zu montieren und kann innerhalb kürzester Zeit zu Wasser gelassen werden. Nehmen Sie es diesen Sommer überallhin mit! Gefertigt aus qualitativ hochwertigen Materialien, ist dieses Boot stabil und strapazierfähig sowie resistent gegen Salzwasser und Sonnenlicht. Der aufblasbare Boden bildet eine komplett ebene Oberfläche, die für zusätzliche Stabilität auf dem Wasser sorgt. Die enthaltenen Aluminiumruder sind ergonomisch geformt und können zur bequemen Lagerung und zum Transport auseinandegenommen werden. Das Boot ist mit 2 Ventilen zum schnellen Ein- und Ablassen der Luft ausgestattet. Das Schlauchboot bietet Platz für vier Erwachsene mit einem maximalen Gesamtgewicht von 400 kg. Die Lieferung enthält 1 Schlauchboot, 1 Hochleistungs-Handpumpe und 2 Aluminiumruder.

Ausstattung:
Robuste Vinylkonstruktion mit aufblasbarem I-Träger-Boden für Strapazierfähigkeit und Komfort
Halteseil ringsum und Haltegriffe
2 geräumige, aufblasbare Sitze mit Rückenlehnen
Verschweißte Ruderdollen und Ruderhalterungen an beiden Seiten

Technische Daten:
Anzahl Spieler (max.): 4 · Anzahl Spieler (min.): 1 · Tragkraft: 400 kg

Lieferumfang:
1 x Schlauchboot,1 x Hochleistungs-Handpumpe,2 x Aluminiumruder.

Weitere Informationen:
Tragkraft:
400 kg
Anzahl Spieler (max.):
4
Anzahl Spieler (min.):
1
Weitere Suchbegriffe: 06941057463247, Intex, 68324NP, Excursion 4 Set Schlauchboot + Paddel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,49*
€ 173,61*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 137,72*
€ 173,62*
8 Tage
23
Frei Haus
ab € 143,68*
€ 179,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,18*
€ 204,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.