Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M034N Mono-Verstärker Baustein 6 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC, 16 V/DC 40 W 4 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191010-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M034N
EAN/GTIN:
     4024028030357
Suchbegriffe:
04024028030357
04024028030340
4024028030357
Kemo
Kemo M034N Mono-Verstärker Baustein 6 V/DC,9 V/DC,12 V/DC,16 V/DC 40 W 4 Ω

Verstärker-Modul

Gegen Überhitzen und Überlast gesichert
Robuste Ausführung für den universellen Einsatz

Robustes Verstärkermodul für den universellen Einsatz als Lautsprecher-Endstufenverstärker. Das Modul ist feuchtigkeits- und rüttelfest vergossen. Die Vergussmasse und das Modulgehäuse bestehen aus einem speziellen, hoch wärmeleitfähigen Kunststoff. Das Modul ist elektronisch gegen Überhitzung und Überlastung gesichert.

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Baustein · Ausgangsleistung (max.): 40 W · Betriebsspannung: 6 V/DC,9 V/DC,12 V/DC,16 V/DC · Impedanz (Numeric): 4 Ω · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 69 mm · Stromaufnahme: 4000 mA · Weitere technische Daten: Lautsprecheranschluss 4 - 8 Ω · Frequenzgang ca. 20 - 25 000 Hz

Hinweis:
Es wird ein zusätzlicher Kühlkörper (Best.-Nr.: 18 80 44) empfohlen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 69 x 35 x 23 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Kemo
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Baustein
Impedanz (Numeric):
4 Ω
Ausgangsleistung (max.):
40 W
Betriebsspannung:
6 V/DC | 9 V/DC | 12 V/DC | 16 V/DC
Stromaufnahme:
4000 mA
Produkt-Art:
Mono-Verstärker
Weitere Suchbegriffe: M034N
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 22,84*
€ 25,04*
€ 4,00*
ab € 18,56*
€ 25,10*
7 Tage
47
€ 6,99*
ab € 39,60*
€ 41,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer Elektronik
10092814
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.