Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 40009 40009 Solar Windmühle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-190923-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     40009
EAN/GTIN:
     4037373400096
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Sol Expert 40009 40009 Solar Windmühle

Solar-Windmühle

Detailgetreues Solar-Modell
Hochwertige Solarzelle
Lasergeschnittene Bauteile

Ein schöner Bausatz mit großartigem Effekt: Fällt ausreichend Licht auf die Solarzelle, beginnen sich die Segel der Solar-Windmühle zu drehen. Ein tolles Modell für die Fensterbank oder andere sonnige Plätze. Lasergeschnittene Bauteile sorgen für einfachen Aufbau.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 8 Jahre · Produktabmessung, Breite: 21 cm · Produktabmessung, Höhe: 22 cm · Produktabmessung, Länge: 10 cm

Lieferumfang:
Bausatz

Hinweis:
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 10 x 21 x 22 cm
Produktabmessung, Höhe:
22 cm
Produktabmessung, Länge:
10 cm
Produktabmessung, Breite:
21 cm
Marke:
Sol Expert
Altersklasse:
ab 8 Jahre
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Solar Windmühle
Weitere Suchbegriffe: Technisches Spielzeug Lernbausatz, technisches spielzeug lernbausatz, 4037373400096, Sol Expert, 40009, Holz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,50*
€ 11,28*
Lager 102
388
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 11,29*
6 Tage
40
€ 6,99*
ab € 10,74*
€ 15,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
803340
ab € 0,60*
Sonstiges
Toolcraft
588292
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.