Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 8157 2836858 Crimpzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907795-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2836858
EAN/GTIN:
     4010886939215
Suchbegriffe:
Crimp-Gripzange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Gedore 8157 2836858 Crimpzange

8157 - GEDORE - Crimp-Zange für Kabelschuhe

Technische Daten:
Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Weitere technische Daten: Für nicht isolierte Kontakte mit geschlossener Crimphülse (W-Pressung) bis 16 mm² / AWG 6 und Rohrkabelschuhe bis 10 mm² / AWG 6
Leichte Handhabung
Entriegelbare Zwangssperre
Handsympathisch geformte Griffe
GEDORE Sonderstahl, brüniert
Anwendungsbereich: 1: 0,1-0,35 mm² / 26-22 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 4: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 5: 10,0-16.0 mm² / 8-6 AWG

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Marke:
Gedore
Material:
Stahl
Herst.-Teilenr.:
2836858
Produkt-Art:
Crimpzange
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 75,53*
€ 92,12*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 77,81*
€ 92,97*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,71*
€ 94,16*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 79,11*
€ 94,41*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 105,84*
€ 126,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.