Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2008432 1500 H 19-150 - Werkzeughaken doppelt, gerader Dorn 150x6mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1906759-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2008432
EAN/GTIN:
     4010886877180
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
Gedore 2008432 1500 H 19-150 - Werkzeughaken doppelt, gerader Dorn 150x6mm 1 St.

1500 H 19-150 - Werkzeughaken doppelt, gerader Dorn 150x6mm

Technische Daten:
Gewicht: 118 g · Herstellerfarbe: Metall · Material: Metall (verzinkt) · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Weitere technische Daten: Hakendurchmesser: 6 mm, Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
Gedore
Farbe:
grau
Material:
Metall (verzinkt)
Gewicht:
118 g
Produkt-Art:
Werkzeug-Halter
Weitere Suchbegriffe: gedore haken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), Gedore, 2008432, 1500 H 19-150, lochblech, locheisen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 5,82*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,75*
€ 5,98*
1
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 6,00*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 6,02*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.