| |
|
| Artikel-Nr.: 102-190552-BP Herst.-Nr.: 46013 EAN/GTIN: 4037373460137 |
| |
|
| | |
| 6 in 1 Solar-Modellbausatz
Kunststoff-Modellbausatz für 6 unterschiedliche Solarmodelle
Mit diesem Bausatz können 6 unterschiedliche Bewegungsmodelle aufgebaut werden. Vom Solar-Drehflugzeug bis hin zum Solar-Roboter können die Modelle einzeln aufgebaut werden. Die detaillierte Anleitung garantiert kinderleichte Montage der Modelle und das zweistufige Getriebe sorgt für beste Funktionalität. Die Modelle starten sobald Sonnenlicht auf die Solarzelle fällt.
Technische Daten:
Lieferumfang: 30 Bauteile,Kristalline Solarzelle
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 20 x 20 x 20 cm | Produktabmessung, Höhe: | 20 cm | Produktabmessung, Länge: | 20 cm | Produktabmessung, Breite: | 20 cm | Marke: | Sol Expert | Altersklasse: | ab 8 Jahre | Experimente (Anzahl): | 6 | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Solar Konstruktionsbausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,68* | € 13,82* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,08* | € 13,83* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,80* | € 18,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|