| |
|
| Artikel-Nr.: 102-190516-BP Herst.-Nr.: M028N EAN/GTIN: 4024028032924 |
| |
|
| | |
| Kemo M028N Leistungsregler Baustein 110 V/AC,230 V/AC
Leistungsregler 110 - 240 V/AC, 4000 VA
Zum Regeln von ohmschen und induktiven Lasten (z. B. Motoren, Heizungen, Handbohrmaschinen usw.) wenn diese im Phasenanschnitt geregelt werden können.
Technische Daten: Ausführung (Bausatz/Baustein): Baustein · Betriebsspannung: 110 V/AC,230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 87 mm · Weitere technische Daten: Belastbarkeit: 110 V/AC 2000 VA und bei 230 V/AC 4000 VA · Belastung: 18 A (bei Montage auf einen Kühlkörper) · Regelung: Phasenanschnitt
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 87 x 60 x 33 mm | Produktabmessung, Höhe: | 33 mm | Produktabmessung, Länge: | 87 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Marke: | Kemo | Ausführung (Bausatz/Baustein): | Baustein | Betriebsspannung: | 110 V/AC | 230 V/AC | Produkt-Art: | Leistungsregler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: M028N |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,95* | € 32,71* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,09* | € 32,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 24,60* | € 36,82* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,81* | € 62,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|