Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS PP 80/3_LB Geräteplatte (L x B) 250 mm x 89 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1902029-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     PP 80/3_LB
EAN/GTIN:
     8595057690790
Suchbegriffe:
KOPOS
PP 80/3_LB
Verteilerdose
Klemmdose
KOPOS PP 80/3_LB Geräteplatte (L x B) 250 mm x 89 mm 1 St.

Geräteplatte

PP 80/3 dient zur Montage von max. 3 klassischen Geräten

Die Geräteplatte wird im Geräteeinsatz KOPOBOX 80 installiert. Die Montage wird zusammen mit dem Gerätebecher KPP 80 empfohlen.

Technische Daten:
Flamm-Widrigkeit (max.): 850 °C · Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 89 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 250 mm x 89 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
89 mm
Marke:
KOPOS
Farbe:
grau
Flamm-Widrigkeit (max.):
850 °C
Produkt-Art:
Geräteplatte
Weitere Suchbegriffe: Installationsdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 4,73*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,75*
6 Tage
28
€ 6,99*
ab € 7,73*
€ 11,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ospel
KOPOBOX 80 LB
ab € 65,91*
Sonstiges
Ospel
PP 80/45
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.