Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Go pockets TO-5702007 Universal Werkzeug-Pilotenkoffer unbestückt 1 Stück (B x H x T) 445 x 515 x 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1900669-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5702007
EAN/GTIN:
     4053199922819
Suchbegriffe:
Piloten-Koffer
Pilotenkoffer
Reisekoffer
Rollenkoffer
TOOLCRAFT Go pockets TO-5702007 Universal Werkzeug-Pilotenkoffer unbestückt 1 Stück (B x H x T) 445 x 515 x 260 mm

Werkzeugkoffer Go pockets - mit Rollen

Groß & Flexibel. Der Werkzeugkoffer ist aus hochschlagzähem ABS-Material. Ein robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz schützt das Werkzeug und den Koffer. 2 abschließbare Kippschlösser sowie ein PROFIcode-Zahlenschloss sorgen für Sicherheit. 4 zusätzliche Bodenfüße sorgen dafür, dass die Schale nicht zerkratzt und der Koffer besser steht. Ein robuster, angenehmer Griff sorgt für den nötigen Komfort beim Tragen des Koffers. Die Bodenschale ist variabel durch neue Trennstege aus Aluminium (2 Alu-Trennstege, 4 Endkappen, 2 Mittelkappen). Er verfügt über ein Dokumentfach im A4 Format, Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 30 kg · Gewicht: 6.8 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 485 mm · Innenmaß Höhe: 370 mm · Innenmaß Tiefe: 200 mm · Material: ABS Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 445 mm · Produktabmessung, Höhe: 515 mm · Produktabmessung, Tiefe: 260 mm · Volumen: 36 l · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: ausziehbarer Griff

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 445 x 515 x 260 mm
Volumen:
36 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
260 mm
Produktabmessung, Höhe:
515 mm
Produktabmessung, Breite:
445 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Innenmaß Tiefe:
200 mm
Innenmaß Höhe:
370 mm
Innenmaß Breite:
485 mm
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
schwarz
Material:
ABS Kunststoff
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
ausziehbarer Griff
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
30 kg
Gewicht:
6.8 kg
Produkt-Art:
Werkzeug-Pilotenkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Rollkoffer, Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, pilotenkoffer, pc werkzeugkoffer, TOOLCRAFT, TO-5702007, Go pockets, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 151,61*
€ 188,86*
Frei Haus
ab € 153,22*
€ 190,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,73*
€ 224,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,78*
€ 209,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,21*
€ 200,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.