Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 680WS Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch 1.50 mm² 2.50 mm² Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     102-1899424-BP
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     680WS
EAN/GTIN:
     4012078332101
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke quetschverbinder
Klauke 680WS Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch 1.50 mm² 2.50 mm² Blau 1 St.

Stoßverbinder

Technische Daten:
AWG max.: 13 · AWG min.: 15 · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial (Details): PA · Kontaktmaterial: verzinnt · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 1.50 mm² · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Schrumpfschlauch

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt-Bereich:
1.50 - 2.50 mm²
Marke:
Klauke
Farbe:
blau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Schrumpfschlauch
Herst.-Teilenr.:
680WS
Typ (Hersteller-Typ):
680WS
AWG max.:
13
AWG min.:
15
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Isolationsmaterial (Details):
PA
Kontaktmaterial:
verzinnt
Querschnitt (min.):
1.50 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stoßverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Klauke, 680WS, Crimpverbinder, geschlossene Crimphülse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3691*
€ 0,4891*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,36978*
€ 0,48978*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3739*
€ 0,4939*
8 Tage
1800
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,374*
€ 0,494*
Lager 102
1157
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.