Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech RJJS-88-141-E7V-058 RJ45 Steckverbinder 3257-0009-01 Buchse, Einbau vertikal Polzahl 8P8C Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897245-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     3257-0009-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
encitech RJJS-88-141-E7V-058 RJ45 Steckverbinder 3257-0009-01 Buchse, Einbau vertikal Polzahl 8P8C Metall 1 St.

RJ45 Steckverbinder

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Ports: 1 x · Herstellerfarbe: Metall · Kontaktmaterial: Phosphorbronze vergoldet · Material: Thermoplast · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Polzahl: 8P8C · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Steckverbinder-Besonderheiten: geschirmtes Grundgehäuse · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tray · Verschlussart: Snap-In

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
encitech
Anzahl Ports:
1 x
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
geschirmtes Grundgehäuse
Anschluss (Bauelemente):
Print
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
Verschlussart:
Snap-In
Material:
Thermoplast
Polzahl:
8P8C
Typ (Hersteller-Typ):
RJJS-88-141-E7V-058
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze vergoldet
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
RJ-Steckverbindung
Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj45 cat 6a, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat 6a, encitech, 3257-0009-01, RJJS-88-141-E7V-058, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 4,57*
Lager 102
80
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 4,59*
7 Tage
80
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,39*
€ 27,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.