Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 31682 Green Laser designator Kabelschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897050-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     31682
EAN/GTIN:
     4042504316825
Suchbegriffe:
Berger & Schröter
31682
Green Laser designator
Fernglaszubehör
Berger & Schröter 31682 Green Laser designator Kabelschalter

Kabelschalter für Laser designator 18 mW

Mit Spiralkabel

Ersatz Kabelschalter zur lautlosen Fernbedienung des Green Laser designator 31445.

Technische Daten:
Gewicht: 50 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 280 x 10 x 8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Berger & Schröter
Farbe:
schwarz
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
Kabelschalter
Weitere Suchbegriffe: Teleskopzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 17,15*
€ 4,00*
ab € 11,61*
€ 19,51*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 23,35*
€ 32,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.