Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Fassung Rastermaß: 15.24 mm, 2.54 mm Polzahl (num): 24 Präzisions-Kontakte 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189650-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 24-pol
ic sockel
IC-Fassung Rastermaß: 15.24 mm,2.54 mm Polzahl (num): 24 Präzisions-Kontakte 1 St.

Präzisions-IC-Fassung

IC-Flachsockel mit gedrehten Kontakten. Die verwendete 4fach-Feder aus Beryllium-Kupfer bietet sicheren Kontakt bei ICs. Selbstlöschend nach UL 94VO, sowie lötdicht und allseitig anreihbar.

Technische Daten:
Bauelemente-Besonderheiten: Präzisions-Kontakte · Polzahl (num): 24 · Produktabmessung, Breite: 17.7 mm · Produktabmessung, Länge: 30.4 mm · Rastermaß: 15.24 mm,2.54 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 30.4 mm x 17.7 mm
Produktabmessung, Länge:
30.4 mm
Produktabmessung, Breite:
17.7 mm
Bauelemente-Besonderheiten:
Präzisions-Kontakte
Rastermaß:
15.24 mm | 2.54 mm
Polzahl (num):
24
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ic fassung, icfassung, icsockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.