Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm, 2.54 mm Polzahl (num): 16 Präzisions-Kontakte 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189626-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 16 pol
ic sockel
IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm,2.54 mm Polzahl (num): 16 Präzisions-Kontakte 1 St.

Präzisions-IC-Fassung

IC-Flachsockel mit gedrehten Kontakten. Die verwendete 4fach-Feder aus Beryllium-Kupfer bietet sicheren Kontakt bei ICs. Selbstlöschend nach UL 94VO, sowie lötdicht und allseitig anreihbar.

Technische Daten:
Bauelemente-Besonderheiten: Präzisions-Kontakte · Polzahl (num): 16 · Produktabmessung, Breite: 10.08 mm · Produktabmessung, Länge: 20.24 mm · Rastermaß: 7.62 mm,2.54 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 20.24 mm x 10.08 mm
Produktabmessung, Länge:
20.24 mm
Produktabmessung, Breite:
10.08 mm
Bauelemente-Besonderheiten:
Präzisions-Kontakte
Rastermaß:
7.62 mm | 2.54 mm
Polzahl (num):
16
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ic fassung, icfassung, icsockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 52.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.