Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecofit 125XR0182000 Axiallüfter 115 V/AC 2640 l/min (L x B x H) 119 x 119 x 38.9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189606-BP
Hersteller:
     Ecofit
Herst.-Nr.:
     125XR0182000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Ecofit 125XR0182000 Axiallüfter 115 V/AC 2640 l/min (L x B x H) 119 x 119 x 38.9 mm

ETRI®-Wechselstromlüfter 125

Impedanzgeschützter, kugelgelagerter Lüfter für Industrieanwendungen.

Ausstattung:
Anschlussklemme.

Technische Daten:
Drehzahl: 2800 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 44 dBA · Lebensdauer: (L10 bei 40 °C) 80000 h · Leistung: 16 W · Luftdurchsatz: 2640 l/min · Nennspannung: 115 V/AC · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 38.9 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Stromaufnahme max.: 200 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Material (Gehäuse): Zinkdruckguss · Material (Rotor): Kunststoff · Brandverhalten (Kunststoff): UL94V0

Hinweis:
Zulassungen: UL, CSA. Angaben bei 50 Hz.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 119 x 119 x 38.9 mm
Stromaufnahme max.:
200 mA
Produktabmessung, Höhe:
38.9 mm
Produktabmessung, Länge:
119 mm
Produktabmessung, Breite:
119 mm
Marke:
Ecofit
Lebensdauer:
(L10 bei 40 °C) 80000 h
Typ (Hersteller-Typ):
125XR0182000
Nennspannung:
115 V/AC
Luftdurchsatz:
2640 l/min
Geräuschentwicklung (max.):
44 dBA
Drehzahl:
2800 U/min
Leistung:
16 W
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axial gebläse, Ecofit, 125XR0182000, etri, lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 119,55*
€ 150,00*
Frei Haus
ab € 116,98*
€ 150,80*
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 234,76*
€ 285,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.