Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

189545 IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl (num): 20 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189545-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     189545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 20 polig
ic sockel
189545 IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl (num): 20 1 St.

Standard-IC-Fassung

Polyamid 66 selbstlöschend und glasfaserverstärkt

Kontaktform: Doppelfeder

Technische Daten:
Material: Polyamid 6.6 · Polzahl (num): 20 · Produktabmessung, Breite: 10.1 mm · Produktabmessung, Länge: 25.40 mm · Rastermaß: 7.62 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -45 °C · Weitere technische Daten: Material: (Kontakt) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) 2 µ Cu + 5 µ Sn

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 25.40 mm x 10.1 mm
Produktabmessung, Länge:
25.40 mm
Produktabmessung, Breite:
10.1 mm
Material:
Polyamid 6.6
Rastermaß:
7.62 mm
Polzahl (num):
20
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
125 °C
Temperatur (min.):
-45 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 189545, ic fassung, icfassung, icsockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0915*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1682*
€ 0,2002
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1614*
€ 0,1921
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1467*
€ 0,1746
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1436*
€ 0,1709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1293*
€ 0,1539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1188*
€ 0,1414
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1149*
€ 0,1367
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.