| |
|
| Artikel-Nr.: 102-189501-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 189501 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 189501 IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl (num): 24 1 St.
Standard-IC-Fassung
Polyamid 66 selbstlöschend und glasfaserverstärkt
Kontaktform: Doppelfeder
Technische Daten: Material: Polyamid 6.6 · Polzahl (num): 24 · Produktabmessung, Breite: 10.1 mm · Produktabmessung, Länge: 30.48 mm · Rastermaß: 7.62 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -45 °C · Weitere technische Daten: Material: (Kontakt) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) 2 µ Cu + 5 µ Sn
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 30.48 mm x 10.1 mm | Produktabmessung, Länge: | 30.48 mm | Produktabmessung, Breite: | 10.1 mm | Material: | Polyamid 6.6 | Rastermaß: | 7.62 mm | Polzahl: | 24 | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | 125 °C | Temperatur (min.): | -45 °C | Produkt-Art: | IC-Fassung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 189501, ic fassung, icfassung, icsockel |
| | |
| |