Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-192 098 ESD-Erdungsstecker inkl. Erdungskabel 1.50 m Druckknopf 10.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189437-BP
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-192 098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
BJZ C-192 098 ESD-Erdungsstecker inkl. Erdungskabel 1.50 m Druckknopf 10.3 mm

ESD-Erdungsbaustein mit Kabel

Erdungsbaustein ausgerüstet mit 1 MΩ Schutzwiderstand für den preiswerten und einfachen ESD-Masseanschluss über die Schutzkontakt-Steckdose.

Ausstattung:
1 Schutzkontakt-Blindstecker mit 1,5 m Kabel · 1 Druckknopfanschluss 10,3 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Druckknopf 10.3 mm · Bauelemente-Besonderheiten: inkl. Erdungskabel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.50 m · Sicherheits-Widerstand: 1 MΩ · Typ: C-192 098

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
BJZ
Farbe:
schwarz
Bauelemente-Besonderheiten:
inkl. Erdungskabel
Anschluss (Bauelemente):
Druckknopf 10.3 mm
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
C-192 098
RoHS-konform:
Ja
Sicherheits-Widerstand:
1 MΩ
Produkt-Art:
ESD-Erdungsstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, ESD Erdungsstecker, Erdungsstecker, esd erdungsstecker, BJZ, C-192 098, esd, esd schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,04*
€ 19,78*
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 20,21*
€ 4,00*
ab € 14,63*
€ 21,02*
7 Tage
76
€ 6,99*
ab € 29,82*
€ 40,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.