Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPE Garry 001-3-008-3-B1STF-XT0 MPQ 08.3 STG B 100 nFU IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl (num): 8 Präzisions-Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189405-BP
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     001-3-008-3-B1STF-XT0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 8-polig
ic sockel
MPE Garry MPQ 08.3 STG B 100 nFU IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl (num): 8 Präzisions-Kontakte,mit Kondensator 1 St.

Präzisions-IC-Fassung mit Kondensator

Präzisions-IC-Fassung. Mit Keramik-Vielschicht-Abblockkondensator 100 nF.

Technische Daten:
Bauelemente-Besonderheiten: Präzisions-Kontakte,mit Kondensator · Polzahl (num): 8 · Produktabmessung, Breite: 10.08 mm · Produktabmessung, Länge: 10.08 mm · Rastermaß: 7.62 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ: MPQ 08.3 STG B 100 nFU

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10.08 mm x 10.08 mm
Produktabmessung, Länge:
10.08 mm
Produktabmessung, Breite:
10.08 mm
Marke:
MPE Garry
Bauelemente-Besonderheiten:
Präzisions-Kontakte | mit Kondensator
Rastermaß:
7.62 mm
Polzahl (num):
8
Typ:
MPQ 08.3 STG B 100 nFU
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: MPE Garry, 001-3-008-3-B1STF-XT0, ic fassung, icfassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 3,19*
Lager 102
266
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,21*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,26*
€ 32,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.