Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-191 086 ESD-Erdungskabel 2.40 m Druckknopf 10.3 mm, Druckknopf 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189401-BP
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-191 086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
BJZ C-191 086 ESD-Erdungskabel 2.40 m Druckknopf 10.3 mm,Druckknopf 4 mm

ESD-Erdungsleitung

Spiralkabel Druckknopf 4 mm und Ringfederdruckknopf 10,3 mm. Gestreckte Länge von 2,4 m. Erfüllt die Anforderungen der Norm IEC 61340-5-1.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Druckknopf 10.3 mm,Druckknopf 4 mm · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.40 m · Sicherheits-Widerstand: 1 MΩ · Typ: C-191 086

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.40 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
BJZ
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Druckknopf 10.3 mm | Druckknopf 4 mm
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
C-191 086
RoHS-konform:
Ja
Sicherheits-Widerstand:
1 MΩ
Produkt-Art:
ESD-Erdungskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel, BJZ, C-191 086, esd, esd schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 7,64*
Lager 102
117
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,66*
€ 6,90*
ab € 7,01*
€ 10,24*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,05*
€ 15,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-189 149
ab € 9,88*
Sonstiges
BJZ
C-189 145 4,0
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.