Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB Minebea 4715MS-23T-B5A Axiallüfter 230 V/AC 174 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189364-BP
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     4715MS-23T-B5A
EAN/GTIN:
     4064161261515
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
NMB Minebea 4715MS-23T-B5A Axiallüfter 230 V/AC 174 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38 mm

NMB® Axiallüfter 120 x 120 mm

Dieser kugelgelagerte Lüfter entspricht höchsten Qualitätsstandards. Drehrichtung von der Rotor-Seite gesehen links; über Stege blasend.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Drehzahl: 2900 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 41 dB · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart (Details): Kugellager · Lebensdauer: 50000 h · Leistung: 15 W · Luftdurchsatz: 174 m³/h · Material: Aluminium,Polycarbonat · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Stromaufnahme max.: 120 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Kugellager
Abmessungen:
(L x B x H) 119 x 119 x 38 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
120 mA
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
119 mm
Produktabmessung, Breite:
119 mm
Marke:
NMB Minebea
Lebensdauer:
50000 h
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Material:
Aluminium | Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
4715MS-23T-B5A
Nennspannung:
230 V/AC
Luftdurchsatz:
174 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
41 dB
Drehzahl:
2900 U/min
Leistung:
15 W
Typ:
4715MS-23T-B5A-D00
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac nmb, axial gebläse, axial gebläse 230v, NMB Minebea, 4715MS-23T-B5A, lüfter, kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,41*
€ 29,78*
Lager 102
347
Frei Haus
ab € 20,83*
€ 29,79*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 43,85*
€ 57,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Richco
FMM-1
ab € 0,22*
Sonstiges
Richco
VG-1
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.