| |
|
| Artikel-Nr.: 102-189284-BP Herst.-Nr.: QG-IF-A8-1X2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| QuickCool Wärmekoppelelement (L x B x H) 60 x 12 x 40 mm Lochabstand: 26 mm QG-IF-A8-1X2
Wärmekoppelelemente für Wärmeleitrohre (Heatpipes)
Die Wärmekoppelelemente werden an die Wärmequelle durch Einklemmen oder Anschrauben thermisch angekoppelt. In die Bohrungen werden die Heatpipes gesteckt. Damit wird die von den Koppelelementen aufgenommene Wärme über die Heatpipes zu den Kühllamellen transportiert. Die Kühllamellen werden ebenfalls auf die Heatpipes gesteckt. Diese sollten dicht an dicht liegen. Die gewünschte Größe kann durch Zuschneiden der Lamellen bestimmt werden. Die Kühllamellen sind für Zwangsbelüftung vorgesehen.
Technische Daten: Anzahl Kanten-Bohrungen (B): 1 x · Anzahl Kanten-Bohrungen (L): 2 x · Bauelemente-Besonderheiten: Bohrlöcher · Bohrungs-Ø: 8 mm · Lochabstand: 26 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Typ: QG-IF-A8-1X2 · Weitere technische Daten: Rauheit: < 0.01 mm · Planizität: < 0.01 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 60 x 12 x 40 mm | Produktabmessung, Höhe: | 40 mm | Produktabmessung, Länge: | 60 mm | Produktabmessung, Breite: | 12 mm | Marke: | QuickCool | Anzahl Kanten-Bohrungen (L): | 2 x | Anzahl Kanten-Bohrungen (B): | 1 x | Bauelemente-Besonderheiten: | Bohrlöcher | Material: | Aluminium | Bohrungs-Ø: | 8 mm | Lochabstand: | 26 mm | Typ: | QG-IF-A8-1X2 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Wärmekoppelelement | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,30* | € 26,81* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,55* | € 27,28* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,80* | € 54,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|