Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Heizfolie spritzwassergeschützt 230 V/AC 20 W Schutzart IPX7 (L x B) 510 mm x 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189279-BP
Hersteller:
     Thermo TECH
Herst.-Nr.:
     3142014
EAN/GTIN:
     4260239232320
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 230v
heizfolie
thermo tech heizfolie
Thermo TECH Heizfolie spritzwassergeschützt 230 V/AC 20 W Schutzart IPX7 (L x B) 510 mm x 310 mm

Heizfolie mit 230 V Euro-Anschlusskabel

Heizfolie, eingeschweißt in eine Kunststoff-Hülle, flexibel und spritzwassergeschützt. Die leicht zu reinigende Wärmefolie gewährleistet eine warme und weitgehend keimfreie Umgebung. Geeignet für Saat- und Pflanzenaufzuchten, für Terrarien und Hydrokulturen. Für bodenbewohnende Terrarienbewohner kann die Wärmefolie einfach mit einer Schicht Sand bedeckt werden. Auch die Befestigung an der Seiten- oder Rückwand ist möglich.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Eurostecker · Bauelemente-Besonderheiten: spritzwassergeschützt · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung: 20 W · Länge Anschlussleitung: 1.5 m · Oberflächentemperatur: 30 °C · Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Länge: 510 mm · Schutzart: IPX7

Hinweis:
Die angegebene Oberflächentemperatur entspricht einem Mittelwert bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (45% rF) in unbewegter Luft! Die erzielte "Heiztemperatur" ist extrem von externen Einflüssen wie Vorhandensein und Art des Untergrundes, thermische Isolation, Umgebungstemperatur, Luftströmung, Luftfeuchte, Betriebsspannung und Toleranzen abhängig.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 510 mm x 310 mm
Produktabmessung, Länge:
510 mm
Produktabmessung, Breite:
310 mm
Marke:
Thermo TECH
Schutzart:
IPX7
Länge Anschlussleitung:
1.5 m
Bauelemente-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Anschluss (Bauelemente):
Eurostecker
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
20 W
RoHS-konform:
Ja
Oberflächentemperatur:
30 °C
Produkt-Art:
Heizfolie
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 3142014, heiz-folie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,76*
€ 75,45*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 59,73*
€ 76,61*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 105,92*
€ 133,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
1114525
ab € 35,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.