Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Heizfolie spritzwassergeschützt 230 V/AC 15 W Schutzart IPX7 (L x B) 350 mm x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189277-BP
Hersteller:
     Thermo TECH
Herst.-Nr.:
     3142013
EAN/GTIN:
     4260239232313
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 230v
heizfolie
Thermo TECH Heizfolie spritzwassergeschützt 230 V/AC 15 W Schutzart IPX7 (L x B) 350 mm x 300 mm

Heizfolie mit 230 V Euro-Anschlusskabel

Heizfolie, eingeschweißt in eine Kunststoff-Hülle, flexibel und spritzwassergeschützt. Die leicht zu reinigende Wärmefolie gewährleistet eine warme und weitgehend keimfreie Umgebung. Geeignet für Saat- und Pflanzenaufzuchten, für Terrarien und Hydrokulturen. Für bodenbewohnende Terrarienbewohner kann die Wärmefolie einfach mit einer Schicht Sand bedeckt werden. Auch die Befestigung an der Seiten- oder Rückwand ist möglich.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Eurostecker · Bauelemente-Besonderheiten: spritzwassergeschützt · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung: 15 W · Länge Anschlussleitung: 1.5 m · Oberflächentemperatur: 30 °C · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Schutzart: IPX7

Hinweis:
Die angegebene Oberflächentemperatur entspricht einem Mittelwert bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (45% rF) in unbewegter Luft! Die erzielte "Heiztemperatur" ist extrem von externen Einflüssen wie Vorhandensein und Art des Untergrundes, thermische Isolation, Umgebungstemperatur, Luftströmung, Luftfeuchte, Betriebsspannung und Toleranzen abhängig.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 350 mm x 300 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Thermo TECH
Schutzart:
IPX7
Länge Anschlussleitung:
1.5 m
Bauelemente-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Anschluss (Bauelemente):
Eurostecker
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
15 W
RoHS-konform:
Ja
Oberflächentemperatur:
30 °C
Produkt-Art:
Heizfolie
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04016138711356, Thermo TECH, 3142013
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 40,13*
€ 54,09*
€ 4,00*
ab € 40,42*
€ 55,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
1114525
ab € 36,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.