Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.500206-E Reiseadapter CO W to CH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1891902-BP
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500206-E
EAN/GTIN:
     7640166320081
Suchbegriffe:
Netzstecker Schweiz
Netzsteckverbinder Schweiz
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Skross 1.500206-E Reiseadapter CO W to CH

Reiseadapter Schweiz/ Schutzkontakt

Die Combo Country Adapter von SKROSS sind die ideale Lösung für Reisende aus aller Welt, die ein bestimmtes Land bevorzugen, aber auch regelmässig in Europa (Schutzkontakt) unterwegs sind. Hotels oder Seminarveranstalter ermöglichen damit ihren internationalen Gästen, mitgebrachte Geräte anzuschliessen. Mit dem Country Adapter Combo – World to Switzerland sind Geräte aus über 150 Ländern in Europa (Schutzkontakt) verwendbar. Auch leistungsstarke Geräte wie Laptop und Haartrockner können problemlos und sicher angeschlossen werden. Adaptiert von schweizer Steckdosen auf Schutzkontaktstecker und Euro-Stecker. Geeignet für Stecker mit Schutzkontakt und ohne.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schweiz/ Schutzkontakt · Betriebsspannung (Details): 100 - 250 V · Nennstrom (max.) (Details): 10 A · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: J,F · Netzstecker-Typ am Gerät: L,I,G,B,A,F,C · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Schweiz,Italien,Brasilien,Grossbritannien,USA,Japan,Europa,Australien,China · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Reiseziele - Land: Afghanistan,Albanien,Algerien,Andorra,Armenien,Aruba,Azoren,Balearen,Bhutan,Bosnien,Bulgarien,Deutschland,El Salvador,Estland,Finnland,Griechenland,Guinea,Herzegowina,Indonesien,Iran,Island,Italien,Jordanien,Kap Verde,Korea,Süd-Korea,Kroatien,Laos,Lettland,Liberia,Litauen,Luxemburg,Macau,Madeira,Mazedonien,Moldawien,Monaco,Montenegro,Mosambik,Myanmar,Neukaledonien,Niederlande,Niederländische Antillen,Niger,Norwegen,Österreich,Osttimor,Portugal,Rumänien,Russische Föderation,Samoa (US-amerikanischer Teil),Saudi-Arabien,Schweden,Serbien,Slowenien,Spanien,Suriname,Tschad,Türkei,Turkmenistan,Ukraine,Ungarn,Uruguay,Äthiopien,Liechtenstein,Madagaskar,Malediven,Ruanda,Schweiz · USB-Anschluss: Nein

Hinweis:
Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzumwandler.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 58 x 60 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Marke:
Skross
Ausführung (allgemein):
Schweiz/ Schutzkontakt
Netzstecker-Typ am Gerät:
L | I | G | B | A | F | C
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
J | F
Nennstrom (max.) (Details):
10 A
Betriebsspannung (Details):
100 - 250 V
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Schweiz | Italien | Brasilien | Grossbritannien | USA | Japan | Europa | Australien
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Australien|ツ| Brasilien|ツ| China|ツ| Europa|ツ| Grossbritannien|ツ| Italien|ツ| Japan|ツ| Schweiz|ツ| USA
Reiseziele - Land:
Afghanistan | Albanien | Algerien | Andorra | Armenien | Aruba | Azoren | Balearen
Reiseziel - Land:
Afghanistan|ツ| Albanien|ツ| Algerien|ツ| Andorra|ツ| Armenien|ツ| Aruba|ツ| Äthiopien|ツ| Azoren|ツ| Balearen|ツ| Bhutan|ツ| Bosnien|ツ| Bulgarien|ツ| Deutschland|ツ| El Salvador|ツ| Estland|ツ| Finnland|ツ| Griechenland|ツ| Guinea|ツ| Herzegowina|ツ| Indonesien|ツ| Iran|ツ| Island|ツ| Italien|ツ| Jordanien|ツ| Kap Verde|ツ| Korea|ツ| Kroatien|ツ| Laos|ツ| Lettland|ツ| Liberia|ツ| Liechtenstein|ツ| Litauen|ツ| Luxemburg|ツ| Macau|ツ| Madagaskar|ツ| Madeira|ツ| Malediven|ツ| Mazedonien|ツ| Moldawien|ツ| Monaco|ツ| Montenegro|ツ| Mosambik|ツ| Myanmar|ツ| Neukaledonien|ツ| Niederlande|ツ| Niederländische Antillen|ツ| Niger|ツ| Norwegen|ツ| Österreich|ツ| Osttimor|ツ| Portugal|ツ| Ruanda|ツ| Rumänien|ツ| Russische Föderation|ツ| Samoa (US-amerikanischer Teil)|ツ| Saudi-Arabien|ツ| Schweden|ツ| Schweiz|ツ| Serbien|ツ| Slowenien|ツ| Spanien|ツ| Süd-Korea|ツ| Suriname|ツ| Tschad|ツ| Türkei|ツ| Turkmenistan|ツ| Ukraine|ツ| Ungarn|ツ| Uruguay
USB-Anschluss:
Nein
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, netzadapter schweiz, netzstecker schweiz, skross reiseadapter, Skross, 1.500206-E, CO W to CH, Weltreisestecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,02*
€ 18,21*
Lager 102
145
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 18,23*
28 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 18,10*
€ 25,79*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,61*
€ 36,19*
€ 3,50*
ab € 28,67*
€ 38,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.